3/22より値下げ!現場を応援

半長チャック付 CH311

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660201 品番 CH311
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498

定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 長さ(cm)約24.5±0.5(26cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)700(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6537-86 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660253
2023-06-22
用途:
機械のメンテ、一般作業
モーノ・ジャパン 様 (サービス業)

馴染んでくると履きごごちは良いが少し重い。チャック無しと同じサイズ感なので、チャックは必要なかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37660262
2018-08-03
用途:
構内作業

チャックとビジュアルが気に入っています。履き心地も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする