高所作業靴(3本マジック) 興一たび

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660524 品番 與一たび
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3本マジックと黄色ステッチが特長の高所用安全靴。

ブラック サイズ(cm)25 足幅3E 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革クロム(ソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)480(25.5cm) JIS規格JIS T8101革製L種合格相当品 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6538-47 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660551
2019-05-19
用途:
鳶職高所作業
小野寺組 様 (建設業・工事業)

爪先が痛い安全靴しか無くやっと自分に合う一品に出会えました!

対象商品:
37660515
2014-01-31
用途:
高所作業用
有限会社三峰工業 様

慣れないせいか、小指の上側あたりが、痛みます。画像で見るより、以外に長さ(フクラハギ)が短かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする