エンゼル
外鋼板中編靴 O212P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37660987
品番
O212P
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
用途
解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
590(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6540-79
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴