AT311 耐熱半長靴 AT311 エンゼル 37661863

AT311 耐熱半長靴 AT311 エンゼル 37661863
AT311 耐熱半長靴 AT311 エンゼル 37661863

耐熱半長靴 AT311

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード37661863品番AT311
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。

用途
舗装業
ブラックサイズ(cm)24.5足幅3E仕様反射テープ付形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)790(25.5cm)機能耐熱底高さ(cm)(靴底からトップラインまで)約25材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37661906
2017-05-12
用途: アスファルト舗装作業
建設業・工事業

少々大きめですが、マジック式のものより履きやすく丈夫です。

対象商品 : 37661872
2016-06-22
用途: 耐火物の除去作業
株式会社ヤマゼン

トータル的には満足なのですが、もう少し足の甲の部分が高いものがあればいいです。
また、上部の内側に柔らかな当てが付いていればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする