耐熱半長靴 AT311

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661924 品番 AT311
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。

ブラック サイズ(cm)28 足幅3E 用途舗装業 仕様反射テープ付 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)790(25.5cm) 機能耐熱底 高さ(cm)(靴底からトップラインまで)約25 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6541-89 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37661906
2017-05-12
用途:
アスファルト舗装作業
建設業・工事業

少々大きめですが、マジック式のものより履きやすく丈夫です。

対象商品:
37661872
2016-06-22
用途:
耐火物の除去作業
株式会社ヤマゼン 様

トータル的には満足なのですが、もう少し足の甲の部分が高いものがあればいいです。
また、上部の内側に柔らかな当てが付いていればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする