耐熱長編靴 AT511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661967 品番 AT511
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。

ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 用途舗装業 仕様反射テープ付 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)810(25.5cm) 機能耐熱底 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6541-93 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする