合皮短靴(マジック) A350

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37662125 品番 A350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。

ブラック サイズ(cm)25 足幅4E 用途軽作業全般 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ウレタン2層 標準質量(g/片足)455(25.5cm) 機能軽量 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
バイク修理時
小川自転車店 様

価格もリーズナブルで、履きやすい。
ベルクロテープなので着脱の際も手軽です。

2025-06-27
用途:
日常生活に常用、

やや重いが29cmの靴は普通の靴屋では商品が少なく好みのものが入手できないので愛用しています。足のサイズが大きい者は助かっております。
(田舎のおやじ)

2025-05-07
用途:
塗装時、研磨時

金額があまり高くないため、こちらの商品を使用うしています。
ただ、研磨作業の方は靴自体痛んでいないのにマジックテープに誇り等が入り込む為、その作業の方は紐タイプにさせていただきました。

対象商品:
37662125
2024-07-14
用途:
一般作業用
製造業

リピートです。4Eサイズはだいぶ大きめ。自身のピッタリサイズで大丈夫です。
つま先から土踏まずまで4Eサイズが続きます。それを上のマジックテープで抑える形です。安全靴を楽に履きたい人向き。耐久性は2年ほどもちました。

対象商品:
37680316
2024-05-23
用途:
普段使い
農・林・水産業

履きやすく、丈夫で、価格は安い、少し古くなると汚れても良いところ用として使用しています。

対象商品:
37662091
2022-10-14
用途:
機械の修理他
有限会社オー・エス・エー 様

足のサイズの小さいのがなかなか見つからない中で、ようやく見つけました。履き心地も良かったです。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
37662134
2021-09-22
用途:
熔接
製造業

火が入りにくい為 軽い 一日中履いていても疲れない 装着が楽

2人が参考にしています
対象商品:
37662152
2020-12-08
用途:
屋外の点検業務
サービス業

幅が広い点と耐久性がありそうな点で購入しました。購入して1週間以上経過していますが、特に問題なく使用できています。履き心地は見た目通り若干硬めです。1年程度もつなら再購入しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする