F45M0-チャ フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37662405

 

F45M0-チャ フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37662405
F45M0-チャ フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37662405
F45M0-チャ フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37662405

フィニッシュネイル

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000本)
長さ(mm)45
チャ
内容量1箱(2000本)注文コード37662405品番F45M0-チャ
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)45材質軟鋼線材チャ適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: DIYでの額縁制作に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前25ミリと30ミリは購入しており額縁制作にはちょっと長いので今回20ミリを購入しました。

2025-05-19
用途: 断熱内窓を取り付けるための調整窓枠材の固定用に使用
カトーその他業種

釘打ち機はMAXではありませんが、従来からフィニッシュネイルは互換性があり仕上がり精度が良いので、15-20-25-30mmと全てMAX製のものを使用しています。

対象商品 : 10094752
2024-08-11
用途: 木工品DIY
鏡神社

予備品のつもりで購入したが本数が多すぎた。プロの業者各位にはちょうど良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10094086
2024-04-19
用途: DIY
竹原製作所

安定のマックス。
使いやすい。
いつもお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 10094192
2024-04-25
用途: 仮止め
西野内装建設業・工事業

ワイヤー釘やビスを打つ前の仮組等!充電式での作業に適した長さ!エアーを使う人は長いF50をお勧め!

対象商品 : 10094086
2023-09-16
用途: DIYの作品に使っています
工房谷澤

いろいろなサイズをそろえてたくて購入です。マックスさんのばかり使っていますがとても使いかってが良くて最初からお気に入りです。
今までエアーツールを使っていませんでしたが、導入したら、こればかりを使っています。
綺麗で早くて目立たなくて、最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 10094077
2023-11-25
用途: 木工作に使用します

エアガンで撃ち込みます。瞬時にとめることができるので重宝していますが、ステンレスもものがあるといいと思います。

対象商品 : 10094113
2023-03-14
用途: 木製製作時

ネイルの精度がとても大切で、問題があるとネイルマシンが目詰まりが多発します。このマックス社のフィニッシュネイルはとても品質が良く、トラブル無く使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする