フ-SS750Y クリヤーホルダー<セキュリティビュー> コクヨ 37663026 フ-SS750Y クリヤーホルダー<セキュリティビュー> コクヨ 37663026 フ-SS750Y クリヤーホルダー<セキュリティビュー> コクヨ 37663026

クリヤーホルダー<セキュリティビュー>

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37663026 品番 フ-SS750Y
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

グリーン購入法適合
特殊な地紋印刷を施したシートを使用。書類を中に入れると文字が見えにくくなります。
内容を他人に見せたくない書類の一時保管等に最適です。

厚さ(mm)0.2 幅(mm)220 サイズA4 高さ(mm)307 寸法(縦×横)(mm)307×220 材質(表紙)R-PP グリーン購入法適合

商品説明動画

クリヤーホルダー<セキュリティビュー>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37662983
2023-06-27
用途:
事務用に購入
製造業

目的に合わせて色分け用でリピート購入。
適度な透け感で、内容の分かっている人には違いが分かるところが良いです。

対象商品:
37663026
2022-04-23
用途:
相手に渡す時
その他業種

このような目的のファイルはいくつかありますが、口コミも良かったので注文しました。各色、他にはないような色味で良かったです。

対象商品:
37662983
2021-11-15
用途:
配布物

重要書類までではないけど、記名されているような書類の配布(個別の引出し)を利用するときなど、便利だと思いました。 どのフォームかは見分けができて、内容は見えないという優れものです。

対象商品:
37663026
2022-01-06
用途:
園児保護者への各種申請書類等の受け渡し
教育・研究機関

個人情報などの保護にもなり大変便利に使わせていただいております。

対象商品:
37662983
2020-09-18
用途:
重要な書類の保管、持ち歩き

あまり目につかないほうが良い書類の保管に使用しています。色により書類の種類を分けて利用しています。完全に見えなくならないので、自分では区別が出来て便利です。

対象商品:
37662983
2019-10-02
用途:
スタッフの契約書を渡す際等に使用

一切中身が見えないので非常に使いやすいです。
丈夫です。

対象商品:
37662983
2018-09-29
用途:
報告書を作成する前段階の資料用

報告書を作成する前段のファイルとして利用しました。
厚みもちょうど良く、使い勝手が良かったです。
また、大きい文字でなければ、きちんと文字が見えないようになっていたので、希望通りの仕様でした。

対象商品:
37663026
2015-10-25
用途:
個人情報(マイナンバーなど)の一時保管
電気・ガス・熱供給・水道業

本当に見せたくない書類は不透明なものに入れればいいのですが、
それだと、入れ忘れていないか、なくしていないかは、いちいち開けなければ分かりません。
これは、外からでも書類が入っていることは分かるが、文字は読めないので便利です。
但し、ドット柄になっているのは片面だけ、もう片面は、ただの乳白色で普通に透けます。
両面印刷の書類には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする