マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×10巻)
注文コード
37663157
品番
FC50V8(N50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合規格
JIS適合品
N50釘
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.8
適合釘打機
HN-50N、HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S
トラスコ品番
444-6259
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース