曜日別特売
FC75W4(N75) ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663175

FC75W4(N75) ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663175
FC75W4(N75) ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663175

ワイヤー連結釘 カラーN釘

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本×10巻)
長さ(mm)75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.4
頭部径(Φmm)7.5
内容量1箱(200本×10巻)注文コード37663175品番FC75W4(N75)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

JIS適合品
N75釘

適合規格
JIS適合品
N75釘
長さ(mm)75頭部径(Φmm)7.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.4適合釘打機HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890Sトラスコ品番444-6275材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663166
2016-07-11
用途: 内装改修
邦友建設株式会社

値段は高いですが作業効率があがった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする