マックス
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(150本×10巻)
1箱(250本×10巻)
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
90
50
65
75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
2.8
3.1
3.4
頭部径(Φmm)
7.9
6.6
7.3
7.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×10巻)
注文コード
37663184
品番
FC90W8(N90)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,770
JIS適合品
N90釘
適合規格
JIS適合品
N90釘
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
7.9
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合釘打機
HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース