※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCP50V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663236 FCP50V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663236

プラシート連結釘(コンクリート用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本×10巻) 注文コード 37663236 品番 FCP50V5-H
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
適合機種
(高圧)HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1、HN-90N1
(常圧)CN-565S《FP》、CN-650M、CN-890S
長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 ネイルの足長さ(外寸)(mm)50 材質硬鋼線材 ねじ頭径(mm)5.5 連結方式プラシート 胴部形状普通

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663202
2018-05-15
用途:
基礎工事
凱工業合同会社 様 (建設業・工事業)

プラシートからたまに釘が外れる。
釘の材質が悪いものなのか、釘の頭が折れる時がある。

対象商品:
37663211
2014-12-16
用途:
製品テスト用

特に問題なくスムーズな作業が出来ました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする