ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 駐車場関係標識
アイドリングストップ標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
アイドリングストップ 駐停車時エンジン停止
注文コード
37663324
品番
834-70
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大気汚染防止等の地球環境保全に欠かせないアイドリングストップ用品。
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
300×900
文字内容
アイドリングストップ 駐停車時エンジン停止
穴径(Φmm)
2.5
穴数
上3下3
トラスコ品番
743-4065
質量(g)
490
取付方式
穴6
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001