834-73 駐車場・駐輪場標識 ユニット 37663342 834-73 駐車場・駐輪場標識 ユニット 37663342

駐車場・駐輪場標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37663342 品番 834-73
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質エコユニボード 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)600×900 文字内容駐車場をご利用のお客様へ 穴数上3下3 トラスコ品番743-4073 質量(g)590 取付方式穴6 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663342
2024-01-15
用途:
迷惑駐車防止
有限会社ファミリーショップ おのや 様

思っていたより大きくて目立つので、遠くからでも見えるので満足してます。

対象商品:
37663342
2022-07-20
用途:
駐車場内注意喚起標識
株式会社三和不動産 様 (不動産業)

今回、駐車場内での違法駐車が多い為、看板を購入しました。
室内で見た時少し大きすぎたかと思いましたが、外ではとても見やすくちょうど良い大きさでした。とても良い買い物をしました。

対象商品:
37663342
2021-01-24
用途:
駐車場に貼り付けてことわる
その他業種

欲しかったものが安く購入できて満足しています。実はもう一回り小さいものが欲しかったので満足度をやや満足にしました。45cmx60cmくらいのものがラインアップしてあればそちらを選んだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする