通路標識

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37663385 品番 311-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質エコユニボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 文字内容歩行者通路←→ 穴数4(スミ) トラスコ品番737-6928 質量(g)170 取付方式穴4スミ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663385
2019-08-05
用途:
現場内歩行者のための通路標識に

商品はとてもきれいでした…がパーツクリーナーでう接着面を拭いて表面も拭いたら塗料が落ちてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする