ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
通路標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37663403
品番
311-08
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
文字内容
安全通路→
穴数
4(スミ)
トラスコ品番
737-6944
質量(g)
170
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001