針金付き荷札(ユポ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード37663656 品番A-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
縦(mm)120 横(mm)60 用途屋外でも使用可能 トラスコ品番112-9125 材質合成紙 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663656
2021-12-06
用途:
製品管理

防水タイプなので使い勝手が良いです。
1袋の販売枚数が多いと嬉しいです。

対象商品:
37663656
2015-12-28
用途:
園芸

植物の苗に使っています。水に濡れても大丈夫。屋外での使用にも耐え重宝しています。大量に使いたいので100枚1束の商品もお願いしたいです。

対象商品:
37663656
2012-10-16
用途:
屋外の製品整理

防水タイプの荷札はなかなか販売されていないので、とても助かっています。
50や100枚単位で販売していただくと、価格も少し下がるので喜びます。

2人が参考にしています
対象商品:
37663656
2013-09-19
用途:
畑作業の種まき期日メモ、収穫時期のメモに使用、出来たら雨にぬれても破れないような商品がほしいのです、
株式会社花嶋起業 様 (農・林・水産業)

荷札ですがやはり屋内用にしか出来ていませんでした、屋外畑作業のメモに使用、種まきの月日記入:スイカ、カボチャ、その他の開花時期メモに使用しますので、雨でも破れないようなもの(プラスチックのような)物がほしいのですが、雨にぬれてもメモした物が破れて風で飛ばされないような荷札出来ましたら宜しくお願いします、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする