A-141 梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク 37663665

A-141 梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク 37663665 A-141 梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク 37663665 A-141 梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク 37663665 A-141 梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク 37663665

梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード37663665 品番A-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

クラフト紙を貼り合わし間に糸を入れる事で、破れ・引裂きを強くしています。
クラフト紙にフィルムをクロス状に貼ることで、破れ・引裂きを強くしています。防水性能もあります。

材質紙、ポリエチレン 厚さ(mm)0.011 寸法(mm)900×1200 トラスコ品番367-4045 用途小包用 仕様防水+強力タイプ、片面ラミ加工あり
注意
※パックの関係上商品に折り目が複数ついております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする