- ロカシート(ロール) アクト 37663726 - ロカシート(ロール) アクト 37663726 - ロカシート(ロール) アクト 37663726 - ロカシート(ロール) アクト 37663726 - ロカシート(ロール) アクト 37663726

ロカシート(ロール)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37663726 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。

使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。
分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
主成分レーヨン 用途固形物の分離(微粒子用) 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50〜60 外観粉体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必要サイズにカットしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663726
2021-03-20
用途:
農業用水の濾過
グリーンインパクト株式会社 様 (農・林・水産業)

ロール自体は薄いが、水路内に繁茂した藻や虫などの不純物や汚れをしっかりキャッチしてくれる。汚れたものは、小さく丸めて廃棄もしやすい。願わくばもう少し廉価だと助かります。

対象商品:
37663726
2020-08-26
用途:
吸気ダクトのフィルターに使用
製造業

今まで、吸気ダクトのフィルターは目が粗く小さい虫の侵入が見られましたが、この「ロカシート」に変えて虫の侵入がかなり減りました。吸気時の圧損もややありますが、止むを得ずです。

1人が参考にしています
対象商品:
37663726
2020-05-13
用途:
家の外壁塗装

濾過シートを始めて使いましたが、良いと思います。
塗装と水がきれいに分離され乾燥させて廃却します。

1人が参考にしています
対象商品:
37663726
2019-03-13
用途:
水性塗料濾過時
武井塗装 様 (建設業・工事業)

水性塗料ろ過時に仕様していますが、とても優れていると思います

対象商品:
37663726
2017-10-29
用途:
固形物の濾過
教育・研究機関

固形物の洗浄後の濾過に使っています.目的のサイズに切って使用することができ,無駄なく使用できています.ただし,濾過シートは多種販売されておりすべてを試したわけでは無いので,コストパフォーマンスは不明です.

対象商品:
37663726
2020-01-27
用途:
離型剤の再利用の処理
ティエフオー株式会社 様

リサイクルで経費削減と不純物を取り除くことでノズルの目詰まりが良くなりメンテ時間が延びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする