MBL-13 密閉バックルコンテナ(クリア) アイリスオーヤマ 37670796

 

MBL-13 密閉バックルコンテナ(クリア) アイリスオーヤマ 37670796 MBL-13 密閉バックルコンテナ(クリア) アイリスオーヤマ 37670796

密閉バックルコンテナ(クリア)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37670796 品番MBL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金属バックル仕様のフタ付きコンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから外しやすくなっています。

クリア 容量(L)12 主要材質ポリプロピレン、ステンレス、EVA樹脂 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約240×約140 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約295×約160 フタあり アズワン品番1-9322-01 フタの種類バックル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08249175
2016-03-10
用途:
湿気を嫌う資材の保管

価格の割に良くできた商品です。
同社からの新規格の商品はパッキング材が液体パッキングに変わっており、ベタツキや有機物質の発散があります。
この商品の継続販売を希望します。
なお、販売個数が3つに限定されている点は不便です。1つのものも用意していただけると助かります。

対象商品:
08249157
2016-01-19
用途:
ガムテープ類の保管

ガムテープや紙テープ類の保管長期保存するのでいまのところ問題なし

対象商品:
08249132
2015-07-13
用途:
湿気を嫌う製品の保管

パッキンがよく効き密閉性に優れます、一般の衣装ケースの比ではありません。湿気を嫌う材料・製品を保管するには最適です。
また、まとめての販売で安く買えます。これは大変お買い得です。

対象商品:
08249157
2015-07-02
用途:
作業内容別に物品を入れ分けるのに使っています。

入れ物が透明なので、ふたを取らなくても内容物がわかるので非常に重宝しています。コンテナは積層でき、棚にもちょうど合う大きさで、コンテナ自身の収納も非常にスッキリした感じになります。

対象商品:
37670814
2015-08-22
用途:
荷物整理

いろいろなものを整理するのに中が見えて便利。経年劣化の度合いがわからないので、まだ何ともいえないが、日の当たるところなどに置いておくと、劣化が進むのだろうか心配。

対象商品:
37670796
2015-10-06
用途:
デジカメの保管箱

デジカメの保管箱で使っています。シリカゲル5gを15個ほど入れ、最初54%だった湿度が2日後には28%になっていました。(デジタル温湿計を入れて計測。なおアマゾンでMBL−13より大きいMBL−22が1191円で売っていたので、買い増し用はそれを購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37670814
2015-01-15
用途:
書籍や書類の収納

類似製品も多いが、つくりがしっかりしていて安心感があるし、ホコリの侵入を防ぐ構造に優れているのが有難いです。
必要に応じて、今後もこの製品で買い増ししていこうと考えています。

対象商品:
08249114
2015-08-13
用途:
光学部品の整理・保管

すでにMLB-22を20台以上使用しており、MLB-13も数台利用していたが、今回追加でMLB-13を10台を発注した。
密閉製の高いコンテナボックスは市場に少なく、また、カメラ用の防湿庫のように高価なものでは気軽に使えない。この密閉コンテナボックスはリーズナブルでかつ、汎用性が高い点で他に類を見ない。
主な用途はコレクションしている1,000点を超えるカメラやレンズ類の整理・保管。これまで使っていたコンテナボックスやケースを次々にこのコンテナボックスに入れ替えている。乾燥剤や脱酸素剤をこのケースの中に入れておく限り、埃の混入はもちろんカビの心配もほとんどない。
コストとの兼ね合いは難しいが、次の点が改善されればなお良いと思う。あるいは、現行モデルを残したまま上位モデルとしてリリースされれば、さらに利用したいと思う。
・密閉性を左右するパッキングをシリコンゴムに変更。
・バックルを2カ所から4カ所に増設。(特に大きなサイズのコンテナ)
・取っ手部分の改良。(当該コンテナは指のかかりが小さいため満杯にした状態では指が痛くなる)
・バリエーションの増強とシステム化。(重ねて使えるよう縦、横のサイズを同じにしたまま深さの異なるモデル、あるいは現在一番大きいMLB-45よりさらにふた周り大きくしたケースで、MLB-22やMLB-13がちょうど2,3個重ねて置けるよう、TP規格あるいはそれに準じたシステムの採用。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにご要望として伝えます。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする