トイレクリーナーお徳用45P

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(45枚) 注文コード37670893 品番ソ-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンボスシートで汚れをかき取る。
サッと拭き、取り出しやすいポップアップ式。
フタ付きパックで詰め替え不要。ゴミの減量化を考えた環境にやさしい商品です。
オレンジオイル配合と銀イオン水(ピュアAg)の配合で消臭効果があります。

使用場所トイレ 用途便器、床、タイル等トイレの拭き掃除に 成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、界面活性剤(品名:S-90A)、香料(リモネンフリー オレンジの香り)、オレンジオイル、銀イオン水(ピュアAg) 材質湿式不織布(原料:パルプ) シートサイズ(mm)約250×160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※多量の水や、液体の洗剤(洗浄剤、カビ取り剤、漂白剤などを含む)との併用を避けてください。
トイレには流せません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-03
用途:
トイレ掃除
株式会社HKCreate 様 (建設業・工事業)

紙の厚さがあまりないので、トイレを電気から床まで全部を掃除するためには3枚くらいは使用しました。匂いは、オレンジの香りがするので掃除後はとても爽やかな香りがします。取り扱いがなくなってしまったので、とても残念です。

対象商品:
37670893
2023-04-18
用途:
トイレ掃除
株式会社オーテクス 様 (製造業)

やや薄めですが大きさがあるので使いやすいです。コスパ良いので、リピ有りです。

対象商品:
37670893
2022-11-08
用途:
トイレ掃除
卸売・小売業

量がたくさん入っているのかな?厚みも満足。ただ、もう少し大きいかと思って買いました。結局毎回2-3枚ずつ使って掃除しています。

対象商品:
37670893
2021-02-07
用途:
トイレ掃除に使用中
ヴィレッジGOLF 大分高城店 様

大きさと厚手なので1回の掃除で1枚で十分きれいになります。

1人が参考にしています
対象商品:
37670893
2020-10-28
用途:
トイレ掃除

薄くてすぐに切れてしまう物もありますが、こちらはフロアクリーナーに取り付けても大丈夫でした。

対象商品:
37670893
2019-01-21
用途:
トイレの清掃用

小さな子供がいるので頻繁に使います
ホームセンターで売っているもう少し高い商品と遜色ありません
もう少し高くてもいいのでホームセンターに売ってるような香り付きのものがあっても良いかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
37670893
2019-04-15
用途:
トイレ清掃

オレンジの香りも良く、取り出しやすいので値段も手ごろでいつも注文しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37670893
2019-01-13
用途:
トイレ掃除に
その他業種

モノタロウブランドのPB品が売り切れだったので、こちらを購入しました。こちらの商品と、ニトリルグローブ(黒)を合わせると、掃除が楽になります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする