PK-50 ピタッくる・50 ヨシオ 37671121 PK-50 ピタッくる・50 ヨシオ 37671121

ピタッくる・50

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37671121 品番PK-50
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。

イエロー 幅(cm)5 長さ(cm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
スポーツサイクル乗車時のズボンの裾止め
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のユーザーのレビューを参考に購入しましたが、長さ・幅・どちらも自分が希望していたとおりの商品でした。反射材のおかげでトンネル通過時も安心です。
価格も安くて良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37671121
2024-05-30
用途:
夜間のジョギング
製造業

たいていは30センチの物が多く、
足首に巻いていたら外れて無くなってしましましたので、
長めのこちらを購入しました。
足首に巻くにはこれくらいの長さが良いです。

対象商品:
37671121
2022-01-19
用途:
自転車夜間
建設業・工事業

ズボン裾をまとめるとき一石二鳥。
非常に便利。
また、夜間腕にくるっと巻きウォーキングでつかえる
かなり遠くからでも光りが見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
37671121
2021-06-19
用途:
通勤の自転車に乗るときに
卸売・小売業

通勤の自転車に乗るときに足首に巻きます。
ズボンの裾がチェーンホイルに巻き込まれないためです。
100均でも買えますが足首に巻くには5cm足りない。
降りた後は自転車に巻き付けて雨に濡れても気にしなくていいのが、これのイイトコロ。

1人が参考にしています
対象商品:
37671121
2016-03-10
用途:
ロードバイク

チェーンリングにチェーンカバーが付いていないロードバイクに ジャージなど裾がチェーンに噛みこまないように こちらを使用します。
蛍光反射材であり 自己巻き付き構造で 手軽に使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
37671121
2015-05-09
用途:
自転車運転

チェーン側のズボン裾留めとして使用しています。ワンタッチで装着でき、はずしたときはハンドルバーに巻きつけておけるので良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37671121
2014-04-17
用途:
クロスバイクに乗ってもチェーン絡みの心配なし!

通勤でクロスバイクを運転してますが、チェーンガードの小さなクロスバイクではチェーンがズボンを巻き込んで大事に至ることも、またズボンの裾も汚れてしまいます。
こちらの商品は100均のマジックテープタイプではなく、やや固めの特殊な材質を使っており、ズボンに付けると商品名通り「ピタッくる」で乗ってて快適です。
この特殊材質がどのくらい耐久性があるのかわかりませんが現時点では使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37671121
2014-11-10
用途:
自転車運転

可も不可も無く

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする