PD-100 水栓ドライバー GISUKE(タカギ) 37671146 PD-100 水栓ドライバー GISUKE(タカギ) 37671146 PD-100 水栓ドライバー GISUKE(タカギ) 37671146

水栓ドライバー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37671146 品番PD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい

先端形状マイナス 先端サイズ18×1.5mm 軸長(mm)100 用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 全長(mm)約150 質量(g)約120 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37671146
2023-08-06
用途:
機会のメンテナンス時
その他業種

水栓の締め付けように購入しました。グリップが大きくて確り力を入れることができます。

対象商品:
37671146
2022-04-13
用途:
機械のメンテナンス
メンテナンスの水夢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

隙間をこじ開けるときに使っています。
幅、長さ、価格がバランスよく購入してよかったです。

対象商品:
37671146
2020-07-01
用途:
チエンソーの燃料、オイルのキャッププラグの開閉に使用
ADACHI・EDS 様

ドライバーの刃先両サイド2mmダイヤモンドヤスリで切り落とし大変便利に使っています。目的外の使用で申し訳ありません。でもドライバーとして使っているのでご容赦ください。

1人が参考にしています
対象商品:
37671146
2018-03-24
用途:
水道工事
建設業・工事業

コインや大きめのマイナスドライバーで代用していたが、目から鱗というか、あまりにぴったりフィットするので気持ちよい。もっと早く買うべきだった。バッテリーの栓にも使えそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
37671146
2015-11-20
用途:
水道周りの作業
サービス業

まず全長150mm、このサイズが丁度いい。使いやすい。
工具バックの中にすんなり入る。かさばらなくていい。

対象商品:
37671146
2015-10-14
用途:
お風呂メンテナンス

安価で、十分満足しています。

対象商品:
37671146
2014-11-11
用途:
混合カランのフィルター掃除など

握り部に穴が空いていれば ドライバーなど差し込んで 抑えつけながら回せると 固いマイナス部を なめないと思いますがどうでしょう

2人が参考にしています
対象商品:
37671146
2015-02-04
用途:
水洗の止水に使用
井上電気 様

かっちりと溝にはまり,よい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする