ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
JOY6本組ドライバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
37671207
品番
6006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
曲らない全鋼全体焼入
これで家庭のネジ締めOK!
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
PP
セット内容
ドライバー:(-)2.5・(-)5.5・(-)6・(+)0・(+)1・(+)2
質量(g)
170
種類
セット品
材質(軸)
炭素鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし