曜日別特売
TK-07 精密マイクロナイフ TOOL TOOL 37671453

TK-07 精密マイクロナイフ TOOL TOOL 37671453
TK-07 精密マイクロナイフ TOOL TOOL 37671453

精密マイクロナイフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃形斜目刃小
内容量1本注文コード37671453品番TK-07
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!

用途
切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5刃形斜目刃小材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60アズワン品番64-9369-33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37671435
2023-03-11
用途: 塗装作業時
個人のお客様

細かなマスキング時には欠かせないですね これを使うと綺麗に切れます

対象商品 : 37671435
2021-04-11
用途: 基板の改修
製造業

カッターナイフと併用してプリント基板のパターンカットに使用しています。基板カッターやカッターナイフだけだと作業性が悪く、カッターナイフで切れ目を入れてから当マイクロナイフで切れ目をなぞるように削り込むと見た目にも確実にパターンをカットできます。狭い範囲のトリミングに向くので勢い余っての隣のパターを傷つけるとかのミスが起きにくいです。三角刃がお勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 37671453
2016-12-09
用途: 加工作業
サービス業

普通にカッターやアートナイフでも良いのですが、約2mmの刃長以上に傷をつけたくないときに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする