※着用例

PA-9214 ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエース 37671776 PA-9214 ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエース 37671776

ノンスリップライトPパターン マジック

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 37671776 品番 PA-9214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。

サイズLL 全長(cm)22.2 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9.5 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 入数(双)10 機能吸湿速乾・耐久性 手のひらまわり(cm)20 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71027337
2025-02-02
用途:
オートバイ競技
その他業種

競技専用品より丈夫でグリップもよいです。色々試しましたがこれに行き着きました。

対象商品:
71027233
2020-08-27
用途:
登山の岩場・鎖場で使用しました

8月の暑い日でしたが、汗ばむことなく、指先の感触も快適でした。
手が大きいのでLLサイズがちょうどです
手首に少々ほつれがありましたが、使用には影響ありませんでした

対象商品:
71027468
2020-04-11
用途:
現場寸法測定作業
建設業・工事業

手にフィットして使いやすいです。
チョット小さ目にできてるようです。
手首のバンドは面倒なので切って使用してます。

対象商品:
37671891
2020-01-25
用途:
荷物の運搬
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

フィット感
グリップ
満足してますガガガ
高い
濡れてもすぐ乾きます

対象商品:
37671794
2019-07-12
用途:
林道整備&MTB乗車時
製造業

薄手で手のダイレクト感が素晴らしく、手の動きも妨げないのでMTB用の専用品にも負けてないです
ただ赤と黄色の物の左親指の付け根の縫製が解けてしまい地肌が出てしまい、そこだけは残念です
縫いなおしを行おうと思います

対象商品:
37671794
2019-02-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

昔から使用しております
値段が高いのが難点ですが
耐久性と細かい作業での指先のフィット感には
非常に満足しています。

対象商品:
37671803
2019-04-25
用途:
配送業務
津島商店 様 (運輸・通信業)

このての手袋はすごい数でて、色々試しましたが、これが一番!

対象商品:
37671864
2017-05-09
用途:
産廃作業
その他業種

薄くて使いやすく以前からほかで買っていましたが、商品取り揃えと納品の早さでこちらにしました。ただあまり安くなっていないので、もう少し値引きしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする