PA-7300 ノンスリップライトPパターン 甲メリ ペンギンエース 37671977

ノンスリップライトPパターン 甲メリ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) サイズLL 迷彩 注文コード37671977 品番PA-7300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。
手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。
また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。

サイズLL 迷彩 全長(cm)24 中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)10.8 入数(双)10 材質(甲)綿 材質(掌側)ポリウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
水稲農作業全般
農・林・水産業

履き心地は抜群です。滑らないし、割と薄手なので機能性も良いです。若干高めですけど長持ちするので買う価値はあります。

対象商品:
71027635
2024-02-26
用途:
現場作業
株式会社植松商店 様 (建設業・工事業)

耐久性はこれからですが、フィット性抜群、柔らかくて非常に使いやすいです。

対象商品:
71027705
2021-01-14
用途:
架搬入作業時
運輸・通信業

以前はホームセンターで購入していましたが取り扱いがなくなり今回はこちらで購入しました。以前の物は手首のマジックテープが時間経過に伴い剥がれたりして、くっつきが悪くなりましたが今回は手首のマジックテープが無く使い勝手がよくなったと思います。

対象商品:
71027845
2020-06-15
用途:
通信設備機器の設置工事及びメンテナンス作業時

以前からPパターンマジックを使用していましたが、使用後外すときマジックより甲メリの方が早く外せるのでは?と思い前回より甲メリを使用しました。で、その通りでした。満足です。

対象商品:
71027793
2019-04-29
用途:
電工
サービス業

丈夫さと繊細さのバランスがいい電工手袋
かれこれ4個目の購入
ただしサイズ表記が他社よりも小さくてこの商品のLLは他社のLくらいです

対象商品:
37671995
2018-09-21
用途:
軽作業と精密作業
トウホクメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

グリップ性能が良く、手にフィットする感触が非常に良い。また、値段もお手頃価格なのとデザインがカッコいい

対象商品:
71028037
2018-06-07
用途:
畜産業
えりも なかの牧場 合同会社 様 (農・林・水産業)

着脱回数がものすごく多いので、甲メリという選択が間違いでした。ずっとマジックテープの方を使ってて、安いからと甲メリを選択したのですが、手首のゴム部分と手のひらの部分が1日で破れました。もちろん、個人差の範疇の手のサイズと手首のサイズとの兼ね合いなのだと思いますが。

着脱の回数が多い作業には向かないかな、と。物自体はこれからも使っていきますが。

対象商品:
71027827
2018-06-05
用途:
電気工事など

フィット感、グリップ共に良い。手首部分もマジックでは無いので、着脱も楽。薄手なので夏向き。冬は普通のノンスリップ甲メリの方が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする