※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
リフラーヤスリ RF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
形状
平
粒度
#100
ヤスリ部幅W(mm)
5.4
注文コード
37672941
品番
RF29-D181
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度・ヤスリ部幅W
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
155
ヤスリの長さ(mm)
2×40
ヤスリ部幅W(mm)
5.4
厚さ(mm)
1.7
粒度
#100
形状
平