モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
軽中量ラック 200kg用 天受2本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
37673526
品番
D450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装色
ホワイトグレー
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合
モノタロウ 中量ラック200kgの奥行き450mm専用
質量(kg)
1
タイプ
中量ラック
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません