クッション差し替えドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37673842 品番SD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。

先端形状プラス、マイナス 全長(mm)200 軸径(Φmm)6.35 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 種類差替式ドライバー 先端サイズNo.1・No.2 ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37673842
2022-06-09
用途:
特に内装作業時

今まで同品を使用してたのですが最近、無くしてしまったので2回目の購入です。通常のサイズのドライバーでは噛まない小さめのネジに使用しています。通常サイズより使用頻度は少ないので、差し替えでプラス・マイナスが1本で使用できるのが良いです。

対象商品:
37673842
2018-01-04
用途:
ねじまわし。

普通に使える。
プラスマイナスが、即差し換えできるので、重宝します。
プラスどこいった。マイナスどこいった、というのが減ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする