LED常備灯

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37673991 品番 KFL-321(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルデザインと高機能を追求。
長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)
暗闇で光る蓄光リング付き。
壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源単3形電池×2個(別売) 電球の種類LED ホワイト 質量(g)約39 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30、マンガン乾電池使用時/約8 (20℃) 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 本体寸法(mm)奥行27 本体寸法(mm)全長151 明るさ(Lx)約200(1m前方・点灯初期値) 本体寸法(mm)幅22 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)約9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
工場の出入り口に設置
株式会社KOTANI 様 (製造業)

今までよりも明るさが明るくなり照らす範囲も広くなりました

対象商品:
37673982
2023-06-22
用途:
BPC対策で各階の壁に災害時用として設置しました
卸売・小売業

営業所が先に購入し、とてもよかったと聞き本社にも購入することになりました。
価格や重量も扱いやすいのでとても良いです。電球の交換等できたら嬉しいです、

対象商品:
37673982
2022-04-10
用途:
破損した部品の代わりとして。
サービス業

ホテルで使用する常備灯で探していました。種類が少なくなっていましたが、他のところより安く出ていましたので購入させてもらいました。
持つとは思いますが電球が交換できれば良いかと思いました。

対象商品:
37673982
2022-05-24
用途:
学習塾の教室内の備品として設置
徳倉建設株式会社 様 (建設業・工事業)

顧客の指定品番で10年以上使用し続けています。
500台は下らないと思います。

対象商品:
37673982
2022-02-05
用途:
現場の非常灯
製造業

昔からの方式でLEDの光量少ないけど、非常時なら持続性が高い方が良いから、コレで良いのかもしれない。
電池を入れたま放置すると液垂れしがちだが、使用するまで絶縁されているので、液垂れの心配が無くて良い。

対象商品:
37673982
2022-04-20
用途:
地震、火災などの停電時に工場内作業員避難経路の灯として
株式会社きりしまベーカリー 様

今年避難訓練を計画しています。訓練時に詳細が分かると思います

対象商品:
37673982
2022-01-18
用途:
災害用
医療・福祉・介護関連業

すべての部屋の入口付近に設置しております。いざという時に壁から引き抜けば点灯するので安心です。

対象商品:
37673982
2021-02-15
用途:
非常時の備え
サービス業

迅速な発送有難うございます。
インテリアのジャマにならないすっきりとしたデザインでいい感じです。
これで万が一の時も安心ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする