リーダー ガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37674481 品番 30cm×1m
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。

長さ(m)1 材質綿100% 幅(cm)30 寸法(cm)30×100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674506
2020-09-03
用途:
マスクの当て布として
その他業種

マスクがまだ不足していたので内側の当て布代わりとして購入しました。

対象商品:
37674506
2018-12-15
用途:
傷の消毒
その他業種

傷の消毒などに使い勝手が良い。安価で良いと思います。

対象商品:
37674497
2015-07-23
用途:
光ファイバーのクリーニング
運輸・通信業

1枚の巻タイプなので幅広用途にはよいかもしれないが、5cm角カットのクリーニング用途には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする