曜日別特売
30cm×5m リーダー ガーゼ 日進医療器 37674497

リーダー ガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)30×500
内容量1枚注文コード37674497品番30cm×5m
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。

長さ(m)5材質綿100%幅(cm)30寸法(cm)30×500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000004医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674506
2020-09-03
用途: マスクの当て布として
その他業種

マスクがまだ不足していたので内側の当て布代わりとして購入しました。

対象商品 : 37674506
2018-12-15
用途: 傷の消毒
その他業種

傷の消毒などに使い勝手が良い。安価で良いと思います。

対象商品 : 37674497
2015-07-23
用途: 光ファイバーのクリーニング
運輸・通信業

1枚の巻タイプなので幅広用途にはよいかもしれないが、5cm角カットのクリーニング用途には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする