M-01 マンハッタンゴールドワックス シュアラスター 固形 37674533

マンハッタンゴールドワックス

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(320g) 注文コード37674533 品番M-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可

対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585445
2025-03-22
用途:
車のワックス掛け
製造業

リピート購入。折角手間暇を掛けてワックス掛けをするなら、良いものを…というのがキッカケでしたが、艶や持ちが違います。最近ワックス掛け自体が億劫になってますが、まだまだ使い続けます。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
黄銅製品のコーティング。

研磨剤が入っていないのが嬉し。又、伸びが良く使いやすいです。

対象商品:
32585445
2023-08-21
用途:
洗車
株式会社 永真ライン 様 (運輸・通信業)

もう何年使っているかわからないほど使っています。個人的にはキングオブワックス

対象商品:
32585445
2023-01-26
用途:
愛車の手入れ等
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパウンドが入っていないので、愛用しています。ポリッシャーで使用するとさらに、光沢が出て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32585445
2021-02-23
用途:
黒の車に使用
サービス業

寒い時期は固まって使いづらいのでドライヤーで暖めてから使用しました。艶はかなりいい感じ、撥水もいい感じに仕上がります。

3人が参考にしています
対象商品:
32585445
2020-12-19
用途:
ワックスがけ
その他業種

黒い車にはピッタリ。色んなワックス使ってきたけど、量も性能も充分。

1人が参考にしています
対象商品:
32585445
2021-02-01
用途:
自動車の手入れ
卸売・小売業

以前はホームセンターで購入しましたが、使いきりに際し、モノタロウさんで
今回は購入しました。これからも定番購入したいと思います。

対象商品:
32585445
2020-12-08
用途:
ボディ外装仕上げ
その他業種

素晴らしい艶と拭き上げの良さは、他の商品では味わえないくらい良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする