インパクト

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(280g) 注文コード37674567 品番S-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車用つや出し固形ワックス
天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。

対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量280mL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37674567 S-03 09987975 S-07 インパクト シュアラスター インパクト シュアラスター 1個(100g) 1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987975
2026-02-12
用途:
旧車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

旧車の塗装にはこれ!伸びが良く長持ち。光沢もそれなり。

2025-05-06
用途:
乗用車

これまで高めのザ・シュアラスターを使っていたが経費節約のためインパクトを使ってみた。結果はツヤも持ちも変わらないとと思う。

対象商品:
09987975
2024-12-13
用途:
ボディメンテナンス
運輸・通信業

伸びが良くて、拭き取りやすくムラが出ないところがいいです。

対象商品:
09987975
2022-03-29
用途:
車の仕上げ作業
有限会社TANABEガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シュアラスター高い商品ですがこちらでクーポン値引もあり安く購入出来ました。

対象商品:
09987975
2021-10-21
用途:
バイク磨き
運輸・通信業

バイク塗装面 の艶出しに使用してます
拭きやすく 艶も出て大変気に入りました

対象商品:
09987975
2021-10-14
用途:
車のワックスがけ
農・林・水産業

現在使用しているワックスが残り少なくなったので購入。シュアラスター製品は結構長い間使用している製品なので、安心して使えます。

対象商品:
37674567
2020-12-22
用途:
旧車の手入れ

以前から使ってます。伸びも良いし拭き取り後ベタつき感も無く気持ちいい艶です。
間隔開け何度か使うとコーティングの様になりソリッド塗装にはよく合います。

対象商品:
09987975
2020-09-19
用途:
日常使用
建設業・工事業

費用対効果が高い商品だと思います
これで十分です。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする