スーパースター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード37674585 品番S-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持続耐久性強化。シュアラスターのアッパーグレードワックス。
最上質の天然カルナバロウに、酸性雨から車を守る耐久性強化剤を配合。天然カルナバロウならではの強固な皮膜で愛車の美しい光沢をシュアラスターのカーワックスが長時間守ります。

対応ボディー色全色 タイプジュニア 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674585
2024-03-26
用途:
自動車とバイクの塗装面へのワクス掛け
製造業

高品質のシュアラスターですから、間違いは有りません。

対象商品:
37674585
2015-09-09
用途:
車のワックスコーティング
有限会社錦屋酒店 様

ワックスコーティングの最高峰!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする