寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37674752
品番
PGA400 タケノコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
外ネジが切ってあります。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
100
揚程(m)
9.5/5
吐出量(L/min)
40/170
適合
50MM用
色
黒
使用液
汚水
材質(ケーシング)
ABS