※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96KDB50)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
25
50
60
80
100
150
160
135
200
220
250
280
400
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37678427
品番
CP96KDB50-50C
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード