ギャレットシリーズ用カートリッジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20g) 注文コード 37679415 品番 1416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バリエーション豊富な、ギャレットシリーズ専用の詰替用
ギャレットシリーズ共通でご利用いただけるお得な詰替用です。
極上のバランスで配合された高濃度香料を採用。パワフルな香りをお楽しみください
上品で清潔感のあるセクシーな香り

用途ギャレットシリーズ専用の詰替用 取付置き型 タイプカートリッジ シリーズギャレット 香りプラチナシャワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37679397
2024-03-20
用途:
車内の芳香

やさしい自然な香りで昔から気に入って使ってますが、価格が少々高いですね。お得な3個入りとかあれば良いと思います。

対象商品:
37679415
2020-07-17
用途:
芳香剤リフィル
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターやカー用品店に置かなくなっていてこちらにあったので購入しました。また買います。

2人が参考にしています
対象商品:
37679397
2019-09-29
用途:
車内芳香剤
運輸・通信業

いい香りがします
以前は量販店で購入していたのですが今回はこちらにしてみした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする