曜日別特売
2068 ガンコ汚れの強力クリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業) 37680054

ガンコ汚れの強力クリーナー

(4件のレビュー)
内容量1本(500mL)注文コード37680054品番2068
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。

用途
自動車用ボディクリーナー
液性弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全色危険物の性状非水溶性
注意
輸入車にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37680054
2017-06-04
用途: 何か月も洗車してないものに使用
橋本車両

完璧に汚れが落ちるわけではないですが、不精な人にはもってこいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37680054
2015-10-30
用途: 車のアロイホイールの手入れ

手入れ用で使用。汚れ落としと同時に汚れ付着防止にもなっている様です。

2014-04-11
用途: 車の清掃用品として。
飲食業

ボディーやガラスに使えるので日常品として重宝している。

対象商品 : 37680054
2014-11-02
用途: 車等の洗浄

思っていたほど汚れが落ちなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする