AB 3N アマチュアベアリングプーラ スーパーツール 37680291 AB 3N アマチュアベアリングプーラ スーパーツール 37680291

アマチュアベアリングプーラ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37680291 品番 AB 3N
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。

寸法h(mm)15 寸法H(mm)160 寸法d(Φmm)12 破断荷重(kN)18 爪の先端厚さ(mm)1.5 直径D(Φmm)35〜80 仕様早締め用スピードノブ付 トラスコ品番381-9582 質量(g)1900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37680264
2024-02-22
用途:
シャワーのレバーの交換に使用しました。

浴室のシャワーのレバーを交換しようとしたところ、レバーとシャフトを接続している六角形のコマが固着して外せませんでしたが、この製品を使用することで簡単にはずす事ができました。
ベアリング交換と同じ要領で、実にあっさりとはずせました。

対象商品:
37680264
2023-10-04
用途:
模型のプロペラプーリー抜き
農・林・水産業

予想通りにプーリーを簡単に抜くことができた。
模型用に様々な用途に使用できるのが嬉しい。

ただし、嵌合する物すべてにに使用するにはやや掛ける口が弱いのが気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
37680264
2023-06-27
用途:
電動インパクトレンチのベアリング取り外し用に
自動車・二輪車・自転車関連業

小さなベアリングの取り外しには絶対必要です。しょっちゅう使用する工具ではありませんが無ければ作業できません。精度も良く問題なしです。

対象商品:
37680264
2023-07-30
用途:
電動機のベアリング交換
株式会社アシスト・ミグ 様 (製造業)

こんな小さなベアリング交換が出来て非常に助かりました。

対象商品:
37680282
2022-08-10
用途:
電動ハンマーPR-38Eの修理
その他業種

クランクシャフトの交換の為、狭い場所にある27mmの歯車を外す目的で購入。ピッタリのパーラーを探したが見つからず、プーラーを加工する覚悟で考えた末、本来の使い方とは違い、アームを一本使い歯車とシャーシの隙間に1.2mm厚の部分を差込、テコの様にして少しずつ歯車を外した。折れたクランクシャフトの直径18mmの軸も直径50mmの歯車から外せた。初めてプーラーを購入したが、最適な物が見つからず悩んだ。他の人のレビューでプーラーを加工して歯車を外すとあったのが参考になった。他にも小さなベアリングを外す所が有るが、別途適切なプーラーを購入予定。一台の電動ハンマーを修理をするのに複数のプーラーが必要なので出費が嵩む。

対象商品:
37680273
2021-12-29
用途:
丈夫!

かなり嵌合のきついベアリングでしたが、爪が変形すること無く、取り外しができました。
できれば固定ハンドルだけでなく、ソケットがかけられるように六角が切ってあればなお良かったのですが、それほど固いものは想定していないのでしょう。
今後は他のサイズも揃えていこうと思います。

対象商品:
37680264
2021-12-26
用途:
ローター修理
教育・研究機関

今回購入させて頂きましたベアリングプーラは、思っていた以上に力があり確実にベアリングを取り外す事が出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
37680273
2020-08-07
用途:
モータのベアリング交換

電動工具のベアリングがロックした為、交換するのに使用した。何の問題もなくスムーズに終了した。爪が薄くてもしっかりしているので安心感がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする