WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680422

 

WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680422
WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680422
WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680422
WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680422

ネジアンギラス アンギラスタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37680422品番WP250DNA
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ドライバー付のすぐれもの!
元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!

寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10

商品説明動画

【工具】さびついたネジ・頭のつぶれたネジに!「ネジアンギラスシリーズ」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37680422
2019-12-13
用途: 止水栓のナット緩め

トイレの止水栓のマイナスがなめた状態だったので、閉めることも緩めることもできないので、このアンギラスで動かすと簡単に取れました。

対象商品 : 37680422
2017-02-09
用途: 車の維持・メンテナンス
運輸・通信業

ロブテックスは、信頼出来るメーカーなので購入しました。グリップ部分も滑りにくくなっており、噛み合わせのしっかり感もあります。確実な作業が出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする