TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680431 TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680431 TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680431 TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680431 TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37680431

ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37680431 品番TG200NA
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!

寸法(mm)200 種類ねじプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番396-5562 質量(g)250 機能はずす、つかむ、まわす、切る 頭部先端厚(mm)11 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2〜M6、トラス/M3〜M5)

商品説明動画

【工具】さびついたネジ・頭のつぶれたネジに!「ネジアンギラスシリーズ」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37680431
2023-09-09
用途:
普通に大きいプライヤーとして
株式会社川田商会 協栄自工 様

普通に大きい方のプライヤーとして使う種に購入しました。
動きもスムーズで、手のに取っただけで良さが分かります。

万が一の時はねじも摘まめます。

ただホースバンドを摘まむには先端が不向きですが、何とか使えてます。

ホースバンド専用で使いやすいのが無いか探してみます。

対象商品:
37680431
2022-04-09
用途:
扉まわりの金物交換、メンテナンスに使用

サビついて溝の潰れたナベネジや
円柱形の部品を取り外す時に、滑ること無くガッチリ挟めて、大変便利で使いやすい。
不満は、ただ一つだけで
手で掴む所の赤いゴム?樹脂?の色を
もっと明るい色にして欲しい
夜間作業時に目立ないので、現場に
忘れてしまい今回、二回目の購入。

対象商品:
37680431
2018-06-03
用途:
チェーンクリップ用に
松田機工 様 (建設業・工事業)

チェーンのジョイントリンクのクリップをつけはずしするのに、先端の欠き具合がちょうどいい感じでフィットします。ペンチで何回も滑っていたのがあほらしいくらいパチッといけます。

1人が参考にしています
2017-01-09
用途:
錆びつき・ペンキ付着などで外れない時

他の物よりもサイズが大きく、しっかりと掴めました。
樋バンドネジなどの平面では掴めない所用に、ベントノーズタイプもあったら良いなと思います。

対象商品:
37680431
2015-01-15
用途:
オートバイのメンテナンス

固くて取れないナットの取り外しに重宝しています。プライヤーだと滑って掴めないような物でも、ガッチリ捕らえて非常に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする