ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37681716 品番CS-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
洗車
野口商店 様 (不動産業)

先日ホ−ムセンタ−で購入した洗車ブラシで洗車しましたところ、そのブラシの先端がち切れゴミだらけになり使い物にならずこのブラシを購入し使用しましたところ使用勝手が良く気に入りました。大切に使っています。

対象商品:
37681716
2025-10-21
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこのサイトから購入しています。色々な種類がありますがコスパが比較的良いです

対象商品:
37681716
2016-06-28
用途:
自動車のタイヤ洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

●ブラシは硬めで丈夫です。
 洗剤の泡立ちが良く、ブラッシング感が有り良い感触です。
●持ち手とブラシの角度、長さ等のバランスが微妙に悪いです。
●もう少し力が入りやすいバランスに改良されると良い気がしますが、合格点なブラシとは思います。

4人が参考にしています
対象商品:
37681716
2020-04-21
用途:
浴室の掃除に使用
農・林・水産業

握る部分が思ったより細く、少し強めに磨きたい時に力を入れにくく、ブラシの部分が横を向いてしまいます。残念。

対象商品:
37681716
2017-06-07
用途:
食品用ステンレスタンクの洗浄
農・林・水産業

全体的にシッカリしている植毛の数が密接で今まです他のブラシで2回3回こすってやっと落ちた汚れもゆっせくリ強めにこすっれば一回で落ちるので作業が早い

3人が参考にしています
対象商品:
37681716
2017-06-07
用途:
洗車作業
牛嶋自動車商会 様

ソフトの文字があったので車体全体使えるかとおもったけど、硬すぎて使えるのはステップとタイヤホイールくらいでした。

4人が参考にしています
対象商品:
37681716
2016-03-26
用途:
洗車時のホイールやタイヤ、下回り洗浄に使用。
株式会社平沼康夫商店 様

先割れなので使い始めは良いですが、だんだんとPP毛が丸まって来て洗いにくいです。
値段の割に使えなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37681716
2016-03-09
用途:
洗車

安かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする