EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の その他作業工具
EIGERTOOL(アイガーツール)の ピックアップツール
インスペクトLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37683125
品番
ML20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に持たなくても使えるスモールLEDライト。
マグネットとフレキシブルでどこにでもつけて使えます。
ポケットクリップ付きなので胸ポケットに差し込んでもつかえます。
付属品
電池LR44×4個
種別
大
長さ(mm)
205
LED使用数(個)
3(日亜)
表面仕上げ
サテン