曜日別特売
25-7.5m マグジャケットクロームベルトホルダー付 KOMELON 37683353

25-7.5m マグジャケットクロームベルトホルダー付 KOMELON 37683353
25-7.5m マグジャケットクロームベルトホルダー付 KOMELON 37683353
25-7.5m マグジャケットクロームベルトホルダー付 KOMELON 37683353

マグジャケットクロームベルトホルダー付

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)7.5
内容量1個注文コード37683353品番25-7.5m
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様ベルトホルダー付質量(g)455寸法(縦×横×奥行)(mm)135×115×70爪部マグネット爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37683843
2023-04-14
用途: 電気、水道設備工事
中谷電気工業所建設業・工事業

届いた日に先端のついている磁石2個のうち一つ取れました。

対象商品 : 37683353
2021-04-30
用途: 見積もり全般に使ってます。
株式会社イトウコーポレーション

もう少し軽量だと使い易いです。
なかなか良いものがないので、よろしくお願いします。

対象商品 : 37683843
2020-02-10
用途: 空調工事全般
株式会社エアワークス建設業・工事業

このセットに落下防止ワイヤー付けて
ずっと使用しております
壊れたらまた同じものにする予定です

2が参考にしています
対象商品 : 37683353
2019-08-11
用途: 内装作業
建設業・工事業

使いやすく戻りが良い!ただホルダーのガタつきが少し気になります。

対象商品 : 37683353
2018-12-11
用途: 計測作業
日本推進建設株式会社

有名メーカーとほぼ同じ性能で金額はかなり安い。ベルトホルダーは必須です。品質は十分です。これからも買うと思います。

対象商品 : 37683353
2018-12-01
用途: 普段使い
株式会社丸新岩寺

想像してたものより作りはしっかりしていますが重たい

対象商品 : 37683843
2018-06-03
用途: ブロックのケガキ寸法計測

前持っていた物が壊れましたので購入しました。今回は少し良い物を購入寸法計測時途中で折れないのが良いです。

対象商品 : 37683843
2017-10-22
用途: 建設作業
英 工建

金額の割には、他製品と見劣りしない性能で、見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする