キーマスター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37683371 品番KMC-14C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付

テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 目盛仕様メートル目盛/ダイヤメーター目盛 種類フリー 目盛種別両面 JIS規格1級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683371
2024-07-06
用途:
普段使い
株式会社ピュアライフ 様 (金融・保険業)

2メートルあるので
とても便利。
色々使います。満足。

対象商品:
37683371
2022-03-10
用途:
計測
有限会社オートリファイン・アニー 様

キーホルダータイプで、2Mまではかれて
リーズナブル

対象商品:
37683371
2021-01-31
用途:
普段使い
金融・保険業

自動車のキーホルダーに一緒に付けています。時々、車内や外装を測ることがあり、思い立ったときに測ることが出来るように、としてです。

1人が参考にしています
対象商品:
37683371
2020-07-25
用途:
外周を測って直径が分かる。
森鋲螺製作所 様

円周で直径が測れるのが良い。
薄型でメッキが綺麗で持ち歩きに良い。
使用感としては、ストッパーが付いていれば尚良い。
高級感がある商品なので、価格はもう少し高くても機能が良ければ買います。

2人が参考にしています
対象商品:
37683371
2015-12-28
用途:
家具製作
有限会社アルピーヌジャパン 様

軽量で小さく便利に使えています

対象商品:
37683371
2020-09-26
用途:
日常生活

品質自体には全く不満はないが、PROMART(プロマート)キーホルダー付ミニメジャーに比べると少し大きい

1人が参考にしています
対象商品:
37683371
2014-05-19
用途:
常時携帯用に

スケールの精度・使い勝手とは関係ありませんが、キーホルダー部分のメッキが十分でなく、30%ぐらい最初から剥げていました。使用に関しては全く問題ありませんが残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする