KMC-36-3.5/16 セルフロック KOMELON 37683396 KMC-36-3.5/16 セルフロック KOMELON 37683396

セルフロック

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル 注文コード37683396 品番KMC-36-3.5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 質量(g)約160
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
現場作業や、現調の際に
有限会社鈴木商事 様 (建設業・工事業)

いろんなメーカーさんを使いましたが、やはり消耗品です。他業者さんでも
弊社の使用頻度から1ヶ月ほど御社の製品と比較した際に延びますが、手になじむ感覚・重さ・見やすさ・精度・価格 どれをとっても弊社では、この商品1択です。

1人が参考にしています
2025-07-27
用途:
加工穴位置の測定

スケールを出すだけで止まってくれているのでとても使いやすく気に入っています、本体も大きさの割には軽いです
外出先で使う時はストッパで固定するタイプも併用はしていますが、事務所での作業時はこちらの方が断然使用頻度が高いです

2025-04-22
用途:
DIY等の日常使い
不動産業

軽くて、テープ部もしっかりしている。使い易いです。

対象商品:
37683405
2024-12-18
用途:
長さ計測時

セルフロックが使っていると意外に早く止まらなくなるが、引き出せば止まるので、測りやすい。

もう少し、セルフロックが長い間持つと良いのですが・・

対象商品:
37683405
2024-07-29
用途:
測定

ロック機構が一般的なメジャーと逆で慣れるまで、使いにくかった。慣れてしまえば非常に作業性が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37683396
2023-12-19
用途:
木材の材料取り時
製造業

伸ばしたところでピタッと止まり、ケガキがとてもしやすい。
良い商品と思います。

対象商品:
37683405
2022-08-02
用途:
BOX収納ケースに納める検討用

複数の商品を電工BOXや収納ケースに納めるための検討用で使用してます。
ロックできるのが良いです。
2000円以上する高価なコンベックスまではいらないが百均では不安な方はおすすめと思います。

対象商品:
37683405
2022-08-04
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

新築の現場で使ってます。やんちゃに使うもんで、すぐ壊すので買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする