セルフロッククロームベルトホルダー付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37683511 品番KMC-36CL-5.5/19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコート
手軽にワンタッチ脱着可能

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様ベルトホルダー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683527
2014-07-09
用途:
工事
電研テクノス 様 (建設業・工事業)

いつも使っているので、出すと戻らない為いっぺんなれたらつかいがってがいい

対象商品:
37683527
2012-04-08
用途:
電気工事全般・他
川口電気 様

自動でロックがかかるのは、大変便利です。戻すときもボタンを押すだけですので、素早く作業ができます。
ベルトにつけるホルダーも(慣れると)サッと取り出せるので、非常に使いやすい。
ですが、2つ気に入らないところがあります。
一つは、べんりなオートロックですが、使っているうちに押さえつけ部分が傷んで(すり減って)4mとか5mとか
長く引き出したとき、少し引き込んでしまいます。地墨とか出すとき、イラつきます。
二つ目は、ホルダーのロックが壊れてきてしまうところです。使用環境などにより変わると思いますが、
個人的にはおおむね半年ほどでダメになってきます。
ホルダー部分だけを売っているところもありますが、500円近くしたような気がします。

個人的には、何回も同じものを買い替えているほどなじんだスケールですが、定期的にダメになってしまうので買っている感じです。
これからも使い続けると思いますが、特別おすすめではないです。

ただ、買うならば

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。メーカーに申し伝えます。

対象商品:
37683527
2012-04-08
用途:
ちびにクリックされました・・・・
川口電気 様

モノタローさんは安いです。

対象商品:
37683527
2013-03-31
用途:
ダクト配管作業時の採寸など
建設業・工事業

引出した状態で停止する事が気に入り使用しています。ベルトホルダーは造りがチープでにロック部分が外れ易くなります。本体とホルダーを固定する部品がプラスチックな為、磨耗、破損が発生し新品で使用開始から数日でロック出来なくなったり、ホルダーより抜け落ちてしまう物も在ります。特にロックする黄色の部品はベルトホルダー本体とのクリアランスが少ないので、僅かのの異物や埃などでスムーズに作動しなくなります。ホルダー部分の弱点は保守部品の追加販売や販売時にホルダーを複数にするなどで対応出来ると考えます。また、製品の固体差は有りますが、引出たスケール部分の止まりがあまい物もあり、現物を確認してから購入出来ない通販の弱点は気になる点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする